ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
電源単3形乾電池×4本(別売)
使用電球7W COB白色LED(交換不可)
全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)
電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240
質量(g)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。
電源タイプ電池式
セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)
材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)
質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。
電圧(V)DC6
消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)
LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170
使用電球白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)-5~40
電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード