防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式EARTH MAN4日以内出荷
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 電源の無い場所での作業に便利な充電式 防雨型(防水等級:IPX4) クリップ使用で単管等に取付け可能 別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)