1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類LED 全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池 連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級IPX3 使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 入力電流(A)1(充電プラグ) 質量(g)70 バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可 セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

関連カテゴリ