「pe12v0.8」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時)
充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55~185×190
質量(g)1200
照度(Lx)1490(High点灯時)(正面)
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)6000
消費電力(W)30
アズワン品番65-1210-91
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード