「tb-360 紀和」の検索結果
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷