カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサダ
- 15ページ目
15ページ目: アサダのすべての商品

ビーバー25 パイプウケダイ
アサダ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷長尺パイプの精密加工の必需品適合機種ビーバー25、アストロニック1最高高さ(mm)230最低高さ(mm)145アズワン品番64-6747-87
バンドソーのこ刃
アサダ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現! 鋼管の切断に最適なSKのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃仕様32山適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120アズワン品番65-2353-50
ハンデイトーチ
アサダ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
バランスジヨイント/クイツク
アサダ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。仕様クイックカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-46
ドラム缶アダプタ
アサダ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。アズワン品番65-2354-01
センタリングガイド
アサダ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷管の中心にカメラヘッドをキープ。 ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)アズワン品番64-6751-61管サイズ(mm)Φ75~Φ100
ゲージアダプタ1/4
アサダ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止アズワン品番65-2353-75接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
カメラケーブルセット2015G
アサダ¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷ガス鋼管25A対応ユニット。 各種カメラ本体に接続可能。セット内容ドラム付ケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード2GB、キャリングケースアズワン品番65-2353-90
カメラケーブル2516セットクミ
アサダ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷セット組 ロースコープ2516本体用。ケーブル長(m)16適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番64-6751-69
カメラケーブル2515ドラムセット
アサダ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷クリアスコープEco2515本体用。セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケースケーブル長(m)15適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番65-2353-89
オウギガタガン
アサダ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
エコポンプPー1100
アサダ¥679,800税込¥747,7801個翌日出荷低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
アングルマシン
アサダ¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFセット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
アッパー Gー40C
アサダ¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷アジャスタハンドル付きで水平度が確保でき安定した設置が可能。 ランニングコストが安く経済的。用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に高さ(m)最高3.95、最低1.01最大積載荷重(kg)125(~3m以内)、100(~4m以内)付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋脚長さ(mm)904×784駆動方式コンプレッサアズワン品番65-2353-98
アッパー Gー28JC
アサダ¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷下げ位置が低く、積み降ろしがラク!! 超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。 ランニングコストが安く経済的。 三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。 ストッパ付キャスター。用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に高さ(m)最高2.78、最低0.92最大積載荷重(kg)125付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋脚長さ(mm)904×784駆動方式コンプレッサアズワン品番65-2353-97
PCO CO2チューブカッタ
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~32アズワン品番64-6752-08
CO CO2ミニカッタ
アサダ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~25アズワン品番64-6752-09
3/8X10M コウアツホース
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87