1,121件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーバーSAW280SP アサダ

    ビーバーSAW280SP

    アサダ
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷
    ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
    付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
  • クリアスコープ2830HD-X アサダ

    クリアスコープ2830HD-X

    アサダ
    469,800税込516,780
    1個
    当日出荷
    付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ質量(kg)10.3電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)充電時間約4時間視野角165°(対角)ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28適合範囲(cm)焦点:5~通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
  • ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    23,980税込26,378
    1式
    3日以内出荷
    一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92アズワン品番67-8013-55
  • ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    22,980税込25,278
    1式
    3日以内出荷
    一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
  • ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷
    サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152アズワン品番67-8013-52
  • ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    17,980税込19,778
    1式
    3日以内出荷
    サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92アズワン品番67-8013-51
  • マニホールド アサダ

    マニホールド

    アサダ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    NH3(R717)
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~1.0●高圧連成計(MPa):-0.1~2.8●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●ゲージ径(mm):Φ68アズワン品番67-8012-37
  • チェーザツキダイヘッド アサダ

    チェーザツキダイヘッド

    アサダ
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
    仕様●寸法:Φ32mm×4mアズワン品番67-8011-90
  • Tメーキングヘッド アサダ

    Tメーキングヘッド

    アサダ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    銅管のT型分岐加工用高精度ヘッド、銅管の分岐加工に。ラチェット式でラクラクTメーキング加工。
    仕様●サイズ:5/8"アズワン品番67-8011-75
  • サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco アサダ

    サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco

    アサダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    切断作業がラクになる、すべらないハンドグリップ。
    仕様●仕様:充電式バンドソー G60 Ecoアズワン品番67-8011-68
  • ガイドホース22 アサダ

    ガイドホース22

    アサダ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。
    適合機種R600・R650用寸法(mm×m)Φ22×4
  • 高圧洗浄機13/100GS アサダ

    高圧洗浄機13/100GS

    アサダ
    429,800税込472,780
    1個
    当日出荷
    高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • 高圧洗浄機13/100GSA アサダ

    高圧洗浄機13/100GSA

    アサダ
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • 高圧洗浄機13/100GSP アサダ

    高圧洗浄機13/100GSP

    アサダ
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) アサダ

    ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)

    アサダ
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
    付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • デジタルバキュームゲージYJACK VAC アサダ

    デジタルバキュームゲージYJACK VAC

    アサダ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    専用アプリ連携で機能充実。Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)。6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)。目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能。専用アプリで気密試験やデータ記録も可能。電池寿命240 時間(スリープモードあり)
    測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40電源単4アルカリ乾電池×2本センサーサーモパイルセンサ
  • ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様 アサダ

    ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様

    アサダ
    549,800税込604,780
    1個
    当日出荷
    精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
    付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
  • ビーバー50GATⅡSUS仕様 アサダ

    ビーバー50GATⅡSUS仕様

    アサダ
    499,800税込549,780
    1個
    当日出荷
    精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
    付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38
  • ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)

    アサダ
    599,800税込659,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
  • ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(本体仕様)

    アサダ
    389,800税込428,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
  • ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダ

    ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)

    アサダ
    519,800税込571,780
    1個
    当日出荷
    DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
    仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
  • 空気センサー アサダ

    空気センサー

    アサダ
    9,398税込10,338
    1箱
    5日以内出荷
    空気センサ
    仕様測定範囲(℃):0~600アズワン品番65-2766-74
  • CO2用センサー アサダ

    CO2用センサー

    アサダ
    27,980税込30,778
    1箱
    5日以内出荷
    CO2用センサ
    仕様適応製品:D-TEKCO2アズワン品番65-2766-80
  • 赤外線センサ アサダ

    赤外線センサ

    アサダ
    27,980税込30,778
    1箱
    3日以内出荷
    赤外線センサ
    仕様適応製品:D-TEKセレクトアズワン品番65-2766-76
  • パイプソーのこ刃バイメタル アサダ

    パイプソーのこ刃バイメタル

    アサダ
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    パイプソー大のこ刃
    仕様パイプ切断能力:~350A 用途:SUS管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ランニング無)、ダクタイル鋳鉄管、内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管アズワン品番65-2767-56
  • バッテリ アサダ

    バッテリ

    アサダ
    49,980税込54,978
    1箱
    3日以内出荷
    18Vバッテリ
    仕様充電時間(分):約90 1回の充電における使用時間(分):フル充電で約180アズワン品番65-2767-31
  • ビーバー50G アサダ

    ビーバー50G

    アサダ
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
    用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
  • ロウ付け用バーナー アサダ

    ロウ付け用バーナー

    アサダ
    79,980税込87,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
  • 手動ベンダ22 アサダ

    手動ベンダ22

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備
    材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90
  • 逆作用アダプタ(マキシベンダ22用) アサダ

    逆作用アダプタ(マキシベンダ22用)

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • シュー&ガイド(ローベンド用) アサダ

    シュー&ガイド(ローベンド用)

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 三脚(電動ベンダ32用) アサダ

    三脚(電動ベンダ32用)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    転倒を防ぐ脚固定用ロックピン付。
    アズワン品番64-6748-22
  • トルクレンチ アサダ

    トルクレンチ

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。 トルク精度±4%
  • E型止め輪 アサダ

    E型止め輪

    アサダ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    適合機種42PCアズワン品番64-6751-99
  • チューブカッタ アサダ

    チューブカッタ

    アサダ
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。 リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。 握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転 ポケットに入る小型サイズで超軽量 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ
    型式28質量(g)220タイプクラシック切断能力5~28mm切断能力(Φmm)3~28
  • ガスメイト用 センサー アサダ

    ガスメイト用 センサー

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 可燃性ガスリークディテクタ センサー アサダ

    可燃性ガスリークディテクタ センサー

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ

    交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • リークディテクタ D-TEK3 アサダ

    リークディテクタ D-TEK3

    アサダ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。 煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。 リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。 自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能) センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!! フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法 ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。 マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。 充電量をLEDライトで表示 アラーム音のボリュームを3段階で切り替え 赤外線センサは長寿命の1000時間 赤外線吸収センサ ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
    アズワン品番65-2354-27検知対象ガスCO2
  • ワイヤレスチャージングスケール アサダ

    ワイヤレスチャージングスケール

    アサダ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。
    セット内容チャージングスケール、ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φmm)300(計量台)測定精度読取値の±0.05%分解能5g対応iOS、Android電池寿命(連続時間)約40アズワン品番65-2354-26対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど通信距離(m)38(現場状況により変化あり)