カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサダ
- 24ページ目
24ページ目: アサダのすべての商品

1/4ねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様
アサダ¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプクイックカプラ
1/4SUSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様
アサダ¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズカプラータイプクイックカプラ
1/4SUSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズカプラータイプSUSワンタッチカプラ
1/2”強力型チャージングホースプラス2 762cm
アサダ¥74,980税込¥82,4781本3日以内出荷接続口径1/2フレアホース長さ(cm)762トラスコ品番852-1053アズワン品番64-6753-92
1/2”強力型チャージングホースプラス2 183cm
アサダ¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷接続口径1/2フレアホース長さ(cm)183トラスコ品番852-1049アズワン品番64-6753-89
1 / 4 ” チャージングホースプラス2
アサダ¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。 可動式のバルブオープナーを内蔵しております。色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm
アサダ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷接続口径1/2フレアホース長さ(cm)244トラスコ品番852-1050アズワン品番64-6753-90
ドレンクリーナー
アサダ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチトラスコ品番252-8509質量(kg)10.2適合ワイヤ径(Φmm)810能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
管用チェーザ HSS
アサダ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷AT21/2-3チェーザハイス。適合ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック)トラスコ品番852-0497山数11アズワン品番64-6747-52
管用チェーザ Alloy
アサダ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷AT31/2-4チェーザ。適合ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック)トラスコ品番852-0496山数11アズワン品番64-6747-51
電線管用ダイヘッド C51~75、PF11/2~3
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用トラスコ品番852-0449適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-94
電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
管用チェーザ HSS
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷AT21/2-4チェーザ。ステンレス管用(ハイス)。適合ダイヘッド/自動(ビーバー・アストロニック)トラスコ品番852-0451山数11アズワン品番64-6747-04
ダイヘッド(手動)
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷PT2-3゛のねじ切削用。トラスコ品番852-0447適合機種ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-92
ダイヘッド(手動)
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷PT1/2-2゛のねじ切削用。適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6質量(kg)5.9アズワン品番64-6751-13
ビーバー100 AT2
アサダ¥879,800税込¥967,7801個当日出荷水道・ガス管のねじ切削に。回転速度(min-1[r.p.m])45・18付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)トラスコ品番829-1432質量(kg)105モーター100V・1140W
脈動テストポンプMP30
アサダ¥189,800税込¥208,7801台当日出荷テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。電源(V)100仕様脈動回数:24回/分付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケーストラスコ品番455-0595質量(kg)13出力(W)200最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)騒音値(dB)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240吐出口径G1/4口径(吸水)G1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7アダプタサイズPT1/2
真空ポンプ1.8CFM Eco
アサダ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
クリアスコープケーブル 1m
アサダ¥97,980税込¥107,7781本当日出荷柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。トラスコ品番364-0108ケーブル長(m)1ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
クリアスコープ・デジタル100
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。トラスコ品番366-0036質量(g)520ケーブル長(m)1サイズ(inch)(モニター)3.5ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37