カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサダ
- 26ページ目
26ページ目: アサダのすべての商品

水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80
アサダ¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)無負荷回転数(min-1[r.p.m])33消費電力(W)1700電源(V)AC100コード長さ(m)2.7質量(kg)74
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド(自動)
アサダ(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から翌々日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
手動ダイヘッド
アサダ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番275-9772質量(kg)4.2寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
ドレンクリーナー E-75
アサダ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m適合排水管径(Φmm)20~100トラスコ品番806-7630種別電動式配水管掃除機質量(kg)5.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
バンドソービーバー6F (平バイス)
アサダ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100バイス方式平バイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)47トラスコ品番258-8595消費電力(W)200コード長さ(m)2.7
扇形ガン
アサダ¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷トリガーガンとランスが分かれます。 。圧力調整ハンドルで、高圧と低圧の切替ができます。 。低圧にすれば、洗剤の混入ができます。用途浴場・プール・容器・タンク・ダクト・食品加工用機械の洗剤を使っての洗浄に。仕様ホース接続:クイックカプラトラスコ品番135-5419適合機種高圧洗浄機18/150材質本体:黄銅、カプラ:黄銅、カバー:樹脂危険物の類別非危険物
トルクレンチ 旧冷媒用
アサダ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷校正証明書付きです。フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損を防止します。用途フレアナットの締め付けに。トラスコ品番838-4936材質鉄全長(mm)243口径(Φmm)17締付トルク(N・m)16
”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス
アサダ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。高圧・低圧の切替ができます。用途高圧洗浄機用ランス。トラスコ品番135-8499適合機種高圧洗浄機8/60材質ランス:鋼材、カプラ:黄銅、カバー:樹脂接続M22