カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(1)
  • アイビッグ(306)
  • 浅野金属工業(61)
  • ユタカメイク(20)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
  • まつうら工業(10)
  • エスコ(7)
  • 朝日ウッドテック(7)
  • 丸三(7)
  • ヤスダインテリアサプライ(7)
  • 三友(6)
  • アサヒサイクル(6)
  • アサヒペン(4)
  • RS PRO(4)
  • コクヨ(3)
  • 宮島化学工業(3)
  • 旭産業(エアーゲージ)(3)
  • HEIKO(3)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「あさロープ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ収納ケース ローポンプスーパープラス用アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
ローポンプスーパープラスSセット アサダローポンプスーパープラスSセットアサダ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ローポンプスーパープラスアダプタ アサダローポンプスーパープラスアダプタアサダ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
カメラケーブル2522ドラムセット アサダカメラケーブル2522ドラムセットアサダ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-05カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
ローロツクプラス アサダローロツクプラスアサダ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!! 発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!! 配管経路調査、トラブル位置の特定に ロースコープ2516、ローカム3用受信機。 使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。
受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
フラツクス アサダフラツクスアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。
用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
ハンデイトーチ アサダハンデイトーチアサダ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
センタリングガイド アサダセンタリングガイドアサダ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
管の中心にカメラヘッドをキープ。 ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)
アズワン品番64-6751-61管サイズ(mm)Φ75~Φ100
カメラケーブル2516セットクミ アサダカメラケーブル2516セットクミアサダ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
セット組 ロースコープ2516本体用。
ケーブル長(m)16適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番64-6751-69
ガイドボール アサダガイドボールアサダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ロースコープ2516、ロースコープ2522用
PCO CO2チューブカッタ アサダPCO CO2チューブカッタアサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~32アズワン品番64-6752-08
CO CO2ミニカッタ アサダCO CO2ミニカッタアサダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~25アズワン品番64-6752-09
電動アッパーUE-37 アサダ電動アッパーUE-37アサダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1110×1110×1155高さ(m)最大:3.75、最小:1.16昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×250×1135天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70)積載荷重(kg)最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時)トラスコ品番818-6858
電動ワイヤーアッパー UE-33C アサダ電動ワイヤーアッパー UE-33Cアサダ(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスタートラスコ品番818-6859電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1120×1120×1190(脚部開脚時)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒収納時寸法(mm)330×230×1170高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ電動ワイヤーアッパー UE-30アサダ(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
1 / 4 ” チャージングホースプラス2 アサダ1 / 4 ” チャージングホースプラス2アサダ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。 可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
クリアスコープケーブル 1m アサダクリアスコープケーブル 1mアサダ
92,980税込102,278
1本
当日出荷
柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。
用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。トラスコ品番364-0108ケーブル長(m)1ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
アキュプローブⅡ アサダアキュプローブⅡアサダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチトラスコ品番352-8162質量(g)420(電池含む)使用温度範囲(℃)-4~43電源単三アルカリ乾電池4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265検知方式ヒートセンサー式
ローポンプスーパープラス アサダローポンプスーパープラスアサダ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
カメラケーブル2522単品 アサダカメラケーブル2522単品アサダ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-04カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
カメラケーブル2516タンピン アサダカメラケーブル2516タンピンアサダ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
ケーブル単品 ロースコープ2516本体用。
アズワン品番65-2353-87
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら