3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番852-0512 質量(kg)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷