16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷


仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”) 付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書 本体質量(kg)12(ベースブラケット除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
869 税込956
3日以内出荷

軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。 付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース 質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付) モーターブラシレスモータ ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A) バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50) 切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
349,800 税込384,780
当日出荷

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 適合機種ST504、R70881 材質
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。 ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24 回転速度(min-1[r.p.m])80 オイルタンク容量(L)10
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772 質量(kg)4.2 寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチック トラスコ品番613-0922 適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT 材質鋳鉄 寸法(inch)自動1/2~3/4
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番852-0513 適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg)3.8 サイズ1/2-1 アズワン品番64-6748-01
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)