ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
トラスコ品番829-1458
セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772
質量(kg)4.2
寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。
適合機種ST504、R70881
材質鉄
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番297-3855
質量(kg)19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)
付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書
本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。
付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース
質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付)
モーターブラシレスモータ
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50)
切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。
一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。
鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。
ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24
回転速度(min-1[r.p.m])80
オイルタンク容量(L)10
関連キーワード