カテゴリ

  • 溶接用品(14)
    • りん銅ろう(1)
  • 空調・電設資材(9)
  • 作業工具(2)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(5,934)
  • 新富士バーナー(19)
  • 東亜ローソク(1)
  • 林純薬工業(155)
  • BOLL(2)
  • 尾山製材(3)
  • 建築の友(1)
  • 日本スペリア(11)
  • 増田滑石工業所(16)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
  • エスコ(448)
  • パール(PEARL)(332)
  • 東京ローソク製造(299)
  • 常磐精工(278)
  • 長谷川工業(275)
  • TPP(231)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](225)
  • 大五郎(199)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ろう」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミットスケールLS50 アサダリミットスケールLS50アサダ
65,980税込72,578
1個
当日出荷
フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収自動充填で正確な充填作業が可能バックライト付きで暗所の作業にも対応オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース寸法(mm)計量台:230×230質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)測定精度±10g(0~20kg)測定単位2g、5gオートパワーオフ稼働:3時間電池寿命45時間
ロウ付け用バーナー アサダロウ付け用バーナーアサダ
79,980税込87,978
1箱(10個)
3日以内出荷
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
フラツクス アサダフラツクスアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。
用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
ハンデイトーチ アサダハンデイトーチアサダ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
ナイロンたわし アサダナイロンたわしアサダ
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷
銅管磨き専用です。ろう付け・はんだ付け作業前の銅管・継手磨きに使用します。特殊加工樹脂により、銅管の酸化被膜、腐食、汚れや油脂残留物をきれいに除去します。どんなサイズの銅管・継手も素早く清掃できます。
寸法(mm)130×70×60質量(g)60
ロキシー400Lキット アサダロキシー400Lキットアサダ(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6mアサダ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 3/8” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 3/8”アサダ
109,800税込120,780
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0991質量(kg)27.2ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)3/8
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4”アサダ
81,980税込90,178
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0990質量(kg)27ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)1/4
カーボン電極 アサダカーボン電極アサダ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1組(2個)
当日出荷
アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30質量(g/組)10仕様ホルダー42用トラスコ品番376-0057質量(g)10
耐熱マット アサダ耐熱マットアサダ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000寸法(長さL×幅W)(mm)300×500アズワン品番65-2353-37
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなしアサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
ハンディターボ アサダハンディターボアサダ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(610g)
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
ターボファイア アサダターボファイアアサダ
73,980税込81,378
1セット(10本)
翌々日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
カーボン電極 アーム付 アサダカーボン電極 アーム付アサダ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-10、R-15、R-30アズワン品番64-6746-97
電気ロウ付機 アサダ電気ロウ付機アサダ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
軟ロウ付1 5/8インチ銅管(MAX)
ロウ付け用フラックス アサダロウ付け用フラックスアサダ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
りん銅ろう アサダりん銅ろうアサダ(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(1kg)
当日出荷
棒長(mm)500質量(kg)1
エンチヨウコード アサダエンチヨウコードアサダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
電気ロウ付機の延長コードです。
1/4X1L/フロンボンベ アサダ1/4X1L/フロンボンベアサダ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
ホルダー42(自動スイッチ付) R-15・30用 アサダホルダー42(自動スイッチ付) R-15・30用アサダ
57,980税込63,778
1個
当日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-15、R-30電源コード(m)1.8アズワン品番64-6746-96
ホルダー42(自動スイッチ付) R-10用 アサダホルダー42(自動スイッチ付) R-10用アサダ
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-10電源コード(m)1.8アズワン品番64-6746-98
せいろう特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら