カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
クリアスコープ2810本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース
適合管径(Φmm)40~100
カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。
トラスコ品番366-0036
質量(g)520
ケーブル長(m)1
サイズ(inch)(モニター)3.5
ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ
質量(kg)10.3
電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430
外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)
適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
充電時間約4時間
視野角165°(対角)
ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m
保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)
液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル
使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)
ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28
適合範囲(cm)焦点:5~
通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
¥469,800
税込¥516,780
当日出荷
10mケーブルのエントリーモデル登場
回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能
コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能
対角150°の広角カメラで管内をより明確に。
断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。
本体角度を自由に調整可能。
専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ
質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)
ケーブル長(m)10
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)90
保存方法SDカード(最大32GBまで対応)
連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2
外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)
適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)
ヘッド径(Φmm)カメラ:28
バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ
解像度320×240ピクセル
視野角150°(対角)
焦点距離(mm)50~600
保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF
充電時間(時間)約3
電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V
モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル
適合管径(Φmm)40~100
カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。
自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。
カメラヘッドのみ交換可能。
(別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応)
41万画素の鮮明な画像。
高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。
Wi-Fiを使って簡単転送
※転送するには、専用アプリが必要です。
Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。
※現場環境により、受信感度は変わります。
タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。
その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。
自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。
管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に
付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース
寸法(mm)400×600×365
質量(kg)17
ケーブル長(m)30
外径(Φmm)40(ヘッド)
寸法(Φmm)100~300(曲管通過)
最小曲げ半径(mm)150
記録媒体SDカード(最大32GB)
適合管径(Φmm)50~300
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
焦点距離(mm)55~∞
保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVI
モニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に
セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース
電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)カメラヘッド:28
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350
外部出力USB・AV
記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)
適合管径(Φmm)40~100
視野角150
焦点距離(mm)50~600
保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)
アズワン品番64-6752-81
モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。
用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。
トラスコ品番364-0108
ケーブル長(m)1
ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
1本
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
長さ(m)6
外径(Φmm)5.5(ヘッド)
最小曲げ半径(mm)70
ケーブルタイプフレキシブル
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース
適合管径(Φmm)40~100
アズワン品番64-6752-05
カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース
適合管径(Φmm)40~100
カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル
適合管径(Φmm)40~100
アズワン品番64-6752-04
カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード