8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338
トラスコ品番376-0413
取付方式ねじ込み式
適合バーナロキシー400Lキット
手で曲げて希望の形状に変えることが可能。
配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
適合バーナ:ロキシー400Lキット
アズワン品番65-2354-33
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃
プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※)
寒冷地でも安心して使用可能。
※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。
ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。
火力調整:用途に応じた火力調整が可能。
エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP
型式ハンディターボハイパワー300
質量(g)630
能力軟ロウ付け能力:~2"
寸法(Φmm)16(トーチ)
温度2100℃
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
燃焼時間(分)約70
炎の種類ターボ炎
1箱(10個)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
プロピレン・プロパン・イソブタン混合ガスです。
用途カートリッジ式バーナ用
トラスコ品番858-0279
容量(g)410
主な適合トーチHT133SW、HT133SC、HT131S、HT131D1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード