24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアスコープEco2515本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケース ケーブル長(m)15 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)25 アズワン品番65-2353-89
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

カメラヘッドΦ5.5mm用。
寸法(mm)7.5 アズワン品番64-6752-88
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

TH864 カメラケーブル変換アダプタ(2820用) ビーバー(アサダ) 動画あり
クリアスコープRS-5本体と別販売品のクリアスコープケーブルとの接続に。
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

クリアスコープ2810本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース 適合管径(Φmm)40~100 カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

TH812 カメラケーブル2820単品 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)カメラケーブル2820単品
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル 適合管径(Φmm)40~100 カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

TH820 カメラケーブル2820ドラムセット ビーバー(アサダ) 動画あり
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース 適合管径(Φmm)40~100 カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

クリアスコープEco2515本体用。 商品はケーブル単品です。
ケーブル長(m)15 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)25 アズワン品番65-2353-88
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)マグネツト
クリアスコープケーブル用 別販売品 マグネットで金属の異物をキャッチ。
仕様カメラヘッド外径 5.5mm用 アズワン品番64-6752-97
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ソクシミラー
クリアスコープケーブル用 別販売品 視野角を変えて検査が可能。 管内の凹部の点検に最適。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)クリアスコープ2820
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース 電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V) ケーブル長(m)20 外径(Φmm)カメラヘッド:28 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350 外部出力USB・AV 記録媒体SDカード(最大32GBまで対応) 適合管径(Φmm)40~100 視野角150 焦点距離(mm)50~600 保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素) アズワン品番64-6752-81 モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

TH2810 クリアスコープ2810 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)クリアスコープ2810
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ 質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む) ケーブル長(m)10 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)90 保存方法SDカード(最大32GBまで対応) 連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2 外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用) ヘッド径(Φmm)カメラ:28 バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ 解像度320×240ピクセル 視野角150°(対角) 焦点距離(mm)50~600 保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF 充電時間(時間)約3 電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)クリアスコープケーブル
フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
長さ(m)6 外径(Φmm)5.5(ヘッド) 最小曲げ半径(mm)70 ケーブルタイプフレキシブル
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。 トラスコ品番366-0036 質量(g)520 ケーブル長(m)1 サイズ(inch)(モニター)3.5 ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。
用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。 トラスコ品番364-0108 ケーブル長(m)1 ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
1本
92,980 税込102,278
当日出荷

1セット
299,800 税込329,780
当日出荷

TH2830 クリアスコープ2830HD-X ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)クリアスコープ2830HD-X
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ 質量(kg)10.3 電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430 外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい) 充電時間約4時間 視野角165°(対角) ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m 保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応) 液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル 使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。) ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28 適合範囲(cm)焦点:5~ 通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
469,800 税込516,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)センタリングガイド
管の中心にカメラヘッドをキープ。 ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)
アズワン品番64-6751-61 管サイズ(mm)Φ75~Φ100
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ボールガイド
クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
569,800 税込626,780
当日出荷

1本
119,800 税込131,780
当日出荷

1本
199,800 税込219,780
当日出荷

1本
99,980 税込109,978
当日出荷

1台
319,800 税込351,780
当日出荷

1本
92,980 税込102,278
当日出荷