アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番197-9074
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-45
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0553
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-41
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番198-0631
適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)
アズワン品番64-6751-44
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)2350
仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番423-1147
質量(kg)3.4
火炎形状ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
関連キーワード