「アルミ角管」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180 切断能力(mm)パイプ角□150 切断能力(mm)H鋼150×150 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80 対応材質鉄工/樹脂/アルミ 切断角度90 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)42 トラスコ品番258-8609
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77 切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75 切断能力(mm)H鋼(90°)150×125 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式平バイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)47 トラスコ品番258-8595
1台
209,800 税込230,780
当日出荷