3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7 仕様冷水 付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番252-8029 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210 給水方式自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
欠品中