付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガス容量(g)400
適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※
入数12本
1セット(12本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
カーエアコン用サービスツール
新冷媒対応
ホース接続口M12-1.5メス
関連キーワード