31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
699 税込769
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。 ねじ径1/8"NPT アズワン品番64-6753-25 ゲージ径(Φmm)Φ80 圧力(MPa)0~-0.1
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷


1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm)150 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)24.5 ホース接続口M12-1.5メス
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタ アズワン品番64-6748-68 ホース接続口M12-1.5メス 圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷


ポートサイズ変更に。 サイズの異なる接続に。
サイズ(inch)3/8×1/2オス アズワン品番64-6754-25
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マニホールドゲージ用保護カバー。 ゲージへの衝撃を吸収し指針のぶれを防止。 ゲージの破損防止。
仕様Φ80mm用 アズワン品番64-6755-46
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
アズワン品番65-2354-01
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷

マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。
用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止 アズワン品番65-2353-75 接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷


低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。 適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など 吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz) 最大吐出圧力(MPa)0.45 アズワン品番65-2353-67 ポートサイズ3/4"オスフレア
1個
679,800 税込747,780
翌日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。 冷媒の簡易再生に。 R32冷媒対応 R410A冷媒対応
適合機種エコサイクルRC200 ブルー ねじ径IN:3/8"フレアオス、OUT:3/8"フレアメス アズワン品番65-2353-66
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1 対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A ポート1/4"フレア
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

カプラで簡単ジョイント
タイプR-134a/低圧用 アズワン品番64-6753-75 ホース接続口M10
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷



1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ トラスコ品番352-8162 質量(g)420(電池含む) 使用温度範囲(℃)-4~43 電源単三アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265 検知方式ヒートセンサー式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷