5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
ねじ径(inch)1/4オス×1/4オス アズワン品番64-6748-64
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
1セットほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630 アズワン品番64-6755-23
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063 幅(mm)370 質量(kg)5 高さ(mm)150(箱サイズ) 奥行(mm)430 アズワン品番64-6755-26
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷