広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に
セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース
電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)カメラヘッド:28
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350
外部出力USB・AV
記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)
適合管径(Φmm)40~100
視野角150
焦点距離(mm)50~600
保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)
アズワン品番64-6752-81
モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
10mケーブルのエントリーモデル登場
回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能
コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能
対角150°の広角カメラで管内をより明確に。
断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。
本体角度を自由に調整可能。
専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ
質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)
ケーブル長(m)10
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)90
保存方法SDカード(最大32GBまで対応)
連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2
外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)
適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)
ヘッド径(Φmm)カメラ:28
バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ
解像度320×240ピクセル
視野角150°(対角)
焦点距離(mm)50~600
保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF
充電時間(時間)約3
電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V
モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。
トラスコ品番366-0036
質量(g)520
ケーブル長(m)1
サイズ(inch)(モニター)3.5
ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。
用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。
トラスコ品番364-0108
ケーブル長(m)1
ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
1本
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ
質量(kg)10.3
電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430
外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)
適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
充電時間約4時間
視野角165°(対角)
ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m
保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)
液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル
使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)
ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28
適合範囲(cm)焦点:5~
通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
¥469,800
税込¥516,780
当日出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル
適合管径(Φmm)40~100
カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル
適合管径(Φmm)40~100
アズワン品番64-6752-04
カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
クリアスコープ2810本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース
適合管径(Φmm)40~100
カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース
適合管径(Φmm)40~100
アズワン品番64-6752-05
カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース
適合管径(Φmm)40~100
カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
クリアスコープEco2515本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケース
ケーブル長(m)15
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)25
アズワン品番65-2353-89
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
セット組
ロースコープ2516本体用。
ケーブル長(m)16
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)25
アズワン品番64-6751-69
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
クリアスコープEco2515本体用。
商品はケーブル単品です。
ケーブル長(m)15
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)25
アズワン品番65-2353-88
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ケーブル単品
ロースコープ2516本体用。
アズワン品番65-2353-87
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
管の中心にカメラヘッドをキープ。
ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)
アズワン品番64-6751-61
管サイズ(mm)Φ75~Φ100
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
クリアスコープケーブル用 別販売品
ヘッドが球形状で引っかかりにくい。
カメラヘッドのセンター保護に最適。
カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!!
発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!!
配管経路調査、トラブル位置の特定に
ロースコープ2516、ローカム3用受信機。
使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。
受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m
受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
クリアスコープケーブル用 別販売品
マグネットで金属の異物をキャッチ。
仕様カメラヘッド外径 5.5mm用
アズワン品番64-6752-97
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
関連キーワード