商品豆知識
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0508
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1-11/2
質量(g)500
アズワン品番64-6747-91
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0507
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1/2-3/4
質量(g)500
アズワン品番64-6747-90
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
AT21/2-4チェーザ。ステンレス管用(ハイス)。
適合ダイヘッド/自動(ビーバー・アストロニック)
トラスコ品番852-0451
山数11
アズワン品番64-6747-04
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途被覆管、塗装したパイプの回転溶接用ステンレス管も対応
適合鋼管・SUS共通
最大積載荷重(kg)550
パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)
ヘッド形状樹脂ローラ
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
適合機種165S・200SP
回転させるだけで、内・外面取りOK。
ステンレス管のバリ取りに最適。
45枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
適合銅管径Φ10~54
質量(g)620
適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
アズワン品番65-2353-05
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番243-8959
適合機種165S・200SP
材質母材:鋼材、刃先:ハイス
長さ(mm)320
幅(mm)20
厚さ(mm)1.5
サイズ320×8山
種類バイメタル
山数8
能力(A)~200
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
適合充電式バンドソーH60Eco
トラスコ品番391-7517
材質コバルトハイス
質量(g)36
山数14/18
適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。
エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能
バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に
付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ
切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)
モーター(W)エアモーター・1120
ストローク量(mm)57
アズワン品番65-2353-99
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番346-7737
アズワン品番65-2354-16
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
任意長さの短ニップルの加工に
ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。
両短ニップルの加工も可能。
他メーカーのねじ切機にも使用可能。
トラスコ品番829-1443
サイズ1"
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能
ハイスピード切断、強力なギア構造
スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能
二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。
グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
電源(V)100
モーター(W)1300
ストローク量(mm)57
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!。単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ
質量(kg)17.3
電源(V)単相200
消費電力(W)2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496
切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。
使用率(%)25
回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
1台
¥479,800
税込¥527,780
当日出荷
AT21/2-3チェーザハイス。
適合ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック)
トラスコ品番852-0497
山数11
アズワン品番64-6747-52
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
トラスコ品番243-8960
適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
材質母材:鋼材、刃先:ハイス
長さ(mm)600
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
種類パイプソーのこ刃
山数8
能力(A)~400
切断能力(mm)非鉄金属~400A
1箱(5本)
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち!
JWWA K137 日本水道協会規格品。
水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。
定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。)
ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用
内容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-6752-69
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300g
危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番852-2742
セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)1530×620×640
質量(kg)114
切断能力【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200
バイス方式平バイス
切断能力(Φmm)【丸棒】150/-
アズワン品番64-6748-11
切断角度(°)90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
山数8
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
適合バンドソー:125・12F用
ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
材質ハイス(高速度鋼)HSS コバルト入バイメタル
適合バンドソー:222・22F用
ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
適合機種8/60P
長さ(m)10
コック無
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65
適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
1箱(3本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
適合機種8/60P
長さ(m)20
コック無
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
バツグンの切れ味で、キレイな切断面。
長寿命。
仕様ステンレス管用
適合機種ビーバー25、アストロニック1
アズワン品番64-6747-92
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲
対応機種4ACTIVE
入数5本
1箱(5本)
¥16,490
税込¥18,139
当日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。セットは簡単!下部ネジをセットすれば、上ネジで固定するだけ!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
質量(kg)3.8
能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
トラスコ品番480-7251
質量(kg)6.8
能力(inch)(パイプ固定)5~12
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
トラスコ品番480-7227
質量(kg)7.7
能力(inch)(パイプ固定)5~12
1個
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
トラスコ品番480-7219
質量(kg)4.5
能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
トラスコ品番480-7243
質量(kg)3.6
能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
トラスコ品番480-7201
質量(kg)1.8
能力(inch)(パイプ固定)1~2-1/2
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
トラスコ品番480-7235
質量(kg)1.8
能力(inch)(パイプ固定)1~2-1/2
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ