こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
適合充電式バンドソーH60Eco
トラスコ品番391-7517
材質コバルトハイス
質量(g)36
山数14/18
適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番852-2742
セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)1530×620×640
質量(kg)114
切断能力【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200
バイス方式平バイス
切断能力(Φmm)【丸棒】150/-
アズワン品番64-6748-11
切断角度(°)90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65
適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
1箱(3本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード