2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。 付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP 能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2" 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

HT172 ロウ付け用バーナー アサダ 動画あり
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP 型式ハンディターボハイパワー300 質量(g)630 能力軟ロウ付け能力:~2" 寸法(Φmm)16(トーチ) 温度2100℃ 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 炎の種類ターボ炎
1箱(10個)
79,980 税込87,978
3日以内出荷