「パイプ 8φ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。
仕様ヘッド一体型延長不可
材質鋼材
質量(kg)2.1
パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ
仕様ヘッド一体型・延長不可
トラスコ品番824-7871
適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.5
パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75
アズワン品番65-2353-94
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)8~35
色黒×銀
質量(g)236
アズワン品番64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1枚刃の高精度銅管面取り工具。
切りくずが粉にならず除去が容易。
色黒×オレンジ
軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!
軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。
強力樹脂製のシューで銅管に優しい。
解除レバー付き。
仕様手動、正
付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース
質量(kg)3.2
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管軟質銅管
曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
軽量2.9kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!。軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。強力樹脂製のシューで銅管に優しい。解除レバー付き。
仕様手動、正・逆
付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、逆作用アダプタ、ケース
質量(kg)4.4
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管軟質銅管
アズワン品番65-2353-48
曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動
付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース
質量(kg)2.9
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)
適合管軟質銅管
アズワン品番65-2353-84
曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
見やすいデジタル表示
ボタン一発押しで簡単角度決め
マグネット付で正確に位置決め
デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに
付属品収納ケース
寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57
質量(kg)0.84
精度±1°
分解能(ゲージ)0.05°
適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能
ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。
4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ
質量(kg)5.1
パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)
ワイヤーワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)20
使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
正逆回転の無段変速機能を装備。
ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品ケース
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])0~600
モーター(W)250
パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)
モーター電圧(V)100
ワイヤーワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)15
使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446
方式荷重:ばね式
本体質量(kg)55
モーター(W)200
切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100
モーター電圧(V)100
アズワン品番65-2354-14
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。
コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。
高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。
ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ
質量(kg)13.4
回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)
モーター(W)100
パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)
モーター電圧(V)100
ワイヤーワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)20
使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合
付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー
回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480
本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)
バッテリーDC18V/8.0Ah
使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)
充電時間(分)130
総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
1個
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合
付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱
回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480
本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)
バッテリーDC18V/8.0Ah
使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)
充電時間(分)130
総延長距離(m)60
1個
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合
付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱
回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480
本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)
バッテリーDC18V/8.0Ah
使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)
充電時間(分)130
総延長距離(m)50
1個
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
関連キーワード