3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース トラスコ品番249-6534 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215 検知方式ヒートダイオード式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アサダTEK-CHECK
リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
使用ガスフロンガスR134a 感度5~9g/年以上 対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass アズワン品番64-6750-93
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合 付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書 トラスコ品番348-2544 セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書 材質樹脂、銅 幅(mm)59 高さ(mm)224 奥行(mm)54 電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式) 対象ガスフロン 検知方式赤外線吸収検知センサー 対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷