「レーザー墨出し メガネ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 動画あり
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAW超硬B165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35 ※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要 本体質量(kg)13.3 使用率(%)25 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2885 切断能力(Φmm)40~280 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
359,800 税込395,780
当日出荷

関連カテゴリ