8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HT172 ロウ付け用バーナー ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ロウ付け用バーナー
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP 型式ハンディターボハイパワー300 質量(g)630 能力軟ロウ付け能力:~2" 寸法(Φmm)16(トーチ) 温度2100℃ 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 炎の種類ターボ炎
1箱(10個)
79,980 税込87,978
3日以内出荷


プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動 付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg)2.9 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)- 発熱量(kcal/h)- 燃焼時間(分)- トラスコ品番376-0405
1個
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ハンデイトーチ
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。 付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP 能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2" 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷