アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。
適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30
質量(g/組)10
仕様ホルダー42用
トラスコ品番376-0057
質量(g)10
1組(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-10、R-15、R-30
アズワン品番64-6746-97
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-15、R-30
電源コード(m)1.8
アズワン品番64-6746-96
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-10
電源コード(m)1.8
アズワン品番64-6746-98
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード