「ローラー台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)17.3
肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)25
モーター(W)2500
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)75~360(65~350A)
モーター電圧(V)単相200
切断幅(mm)のこ刃:2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大口径対応パイプ受台。最大積載荷重 900kg。ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。高さわずか30cm!。床作業に最適!!
質量(kg)10.65
最大積載荷重(kg)900
パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)
本体高さ(mm)180(ローラヘッド付300)
アズワン品番64-9312-19
大口径対応パイプ受台。最大積載荷重 900kg。ローラーヘッドの移動で高さの微調整が可能。ローラーヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。4脚式で平らな場所で、安定感抜群!!
質量(kg)17.9
最大積載荷重(kg)900
パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)
本体高さ(mm)800
アズワン品番64-6752-40
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
関連キーワード