「ワイヤー 昇降」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)上昇:24、下降:23
仕様無段階調整脚
収納時寸法(mm)310×250×1075
天板寸法(mm)745×435
質量(kg)26(天板含む)
最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番818-6857
アズワン品番65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー
消費電力(W)800
本体寸法(mm)798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170)
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)43.5(天板含)
最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280
入力電圧(V)単相100
入力電源単相100V 50/60Hz 800W
関連資料(1.4MB)
昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)
高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
1台
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約4mで様々なシーンで活躍。
キャスター付で移動がラクラク。
手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240
高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
昇降時間(秒)上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)310×260×1220
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)34(天板含む)
最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80
積載荷重(kg)最大/120
トラスコ品番818-6860
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。
段差やスロープもOK。
手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)脚部開脚時/1110×1110×1155
高さ(m)最大:3.75、最小:1.16
昇降時間(秒)上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)310×250×1135
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)31(天板含む)
最大積載荷重(kg)脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70)
積載荷重(kg)最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時)
トラスコ品番818-6858
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
関連キーワード