カテゴリ

  • 作業工具(38)
    • 配水管掃除用品(38)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(10)
  • 大洋製器工業(19)
  • コンドーテック(53)
  • エスコ(70)
  • TRUSCO(58)
  • オーエッチ工業(5)
  • スリーエッチ(10)
  • RS PRO(527)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(270)
  • 水本機械製作所(229)
  • 日本モレックス(molex)(208)
  • アイビッグ(95)
  • WURTH ELEKTRONIK(94)
  • JST(日本圧着端子製造)(50)
  • WEIDMULLER(45)
  • サトーパーツ(41)
  • Schutzinger(25)
  • ハーティング(23)
  • マーテック(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワイヤー 16mm」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)アサダ
529,800税込582,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ
339,800税込373,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ
449,800税込494,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
ドレンクリーナ用ヘッド アサダドレンクリーナ用ヘッドアサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16関連資料ドレンクリーナ用ヘッド対応一覧表(0.98MB)ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
ワイヤキー10 アサダワイヤキー10アサダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
Nワイヤ Φ16mm×2.3m アサダNワイヤ Φ16mm×2.3mアサダ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
異径ワイヤ Φ22mmメス×Φ16mmオス アサダ異径ワイヤ Φ22mmメス×Φ16mmオスアサダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6752-19
異径ワイヤ Φ16mmメス×Φ22mmオス アサダ異径ワイヤ Φ16mmメス×Φ22mmオスアサダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6752-20
レトリーバヘッド35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダレトリーバヘッド35 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7887アズワン品番65-2352-65
マルチヘッド40 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダマルチヘッド40 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7898
ブレードカッタ45 Φ10・16mmワイヤ用 アサダブレードカッタ45 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7902アズワン品番65-2352-69
ブレードカッタ35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダブレードカッタ35 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7901アズワン品番65-2352-68
ブレードカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用 アサダブレードカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7900アズワン品番65-2352-67
ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7897
ファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7896
ファネルヘッド32 Φ10・16mmワイヤ用 アサダファネルヘッド32 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-0859アズワン品番64-6752-16
ファネルヘッド32 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダファネルヘッド32 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7895
ファネルヘッド24 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダファネルヘッド24 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7894
パンチカッタ55 Φ10・16mmワイヤ用 アサダパンチカッタ55 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7914アズワン品番65-2352-73
パンチカッタ45 Φ10・16mmワイヤ用 アサダパンチカッタ45 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7913アズワン品番65-2352-72
パンチカッタ35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダパンチカッタ35 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7912アズワン品番65-2352-71
パンチカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用 アサダパンチカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
トラスコ品番824-7911アズワン品番65-2352-70
バルブヘッド28 Φ10・16mmワイヤ用 アサダバルブヘッド28 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7886アズワン品番65-2353-16
バスケット Φ16mmワイヤ12本用 アサダバスケット Φ16mmワイヤ12本用アサダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-0854アズワン品番64-6752-11
ドロップヘッド アサダドロップヘッドアサダ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 曲管など複雑な配管の清掃に。
ドレンクリーナR-600 Φ16mmワイヤ仕様 アサダドレンクリーナR-600 Φ16mmワイヤ仕様アサダ
529,800税込582,780
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0868
チェンカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用 アサダチェンカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7903アズワン品番65-2353-17
ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7893
スパイラルソー35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダスパイラルソー35 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7899アズワン品番65-2352-66
スパイクカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用 アサダスパイクカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7904アズワン品番65-2353-19
ストロングカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用 アサダストロングカッタ30 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7906アズワン品番65-2352-75
ストロングカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用 アサダストロングカッタ25 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7905アズワン品番65-2352-74
ストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用 アサダストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7885アズワン品番65-2352-64
グリースカッタ62 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ62 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7892
グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7891
グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7890
PFワイヤ Φ16mm×2.3m アサダPFワイヤ Φ16mm×2.3mアサダ
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
アズワン品番64-6752-23
PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) アサダPCワイヤ (Φ16mm×2.3m)アサダ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら