カテゴリ

  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • シンワ測定(4)
  • 寺西工業(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • アサダ
  • チップソージャパン(1)
  • 日進ゴム(1)
  • マキタ(1)
  • 室本鉄工(1)
  • レヂトン(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • ブランドをもっと見る

「丸のこ 380」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)アサダ
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら