10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130 切断能力(mm)パイプ角□100 切断能力(mm)H鋼100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60 対応材質鉄工 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)31
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
適合機種8・8F・10・222・22F 適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
1箱(10本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50 切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50 切断能力(mm)H鋼(90°)100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)33
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

71169 バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ 動画あり
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65 適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
1箱(3本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180 切断能力(mm)パイプ角□150 切断能力(mm)H鋼150×150 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80 対応材質鉄工/樹脂/アルミ 切断角度90 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)42 トラスコ品番258-8609
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77 切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75 切断能力(mm)H鋼(90°)150×125 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式平バイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)47 トラスコ品番258-8595
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
材質ハイス(高速度鋼)HSS コバルト入バイメタル 適合バンドソー:222・22F用
1箱(5本)
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


BB1000 バンドソービーバー10 アサダ 動画あり
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446 方式荷重:ばね式 本体質量(kg)55 モーター(W)200 切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100 モーター電圧(V)100 アズワン品番65-2354-14
1個
349,800 税込384,780
当日出荷