1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH2810 クリアスコープ2810 アサダ 動画あり
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ 質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む) ケーブル長(m)10 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)90 保存方法SDカード(最大32GBまで対応) 連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2 外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用) ヘッド径(Φmm)カメラ:28 バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ 解像度320×240ピクセル 視野角150°(対角) 焦点距離(mm)50~600 保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF 充電時間(時間)約3 電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷