回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様ボールバルブ付き
トラスコ品番806-7946
質量(kg)8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285
接続ポート径3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
関連キーワード