「冷媒再生装置」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に
対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
仕様再生方式/簡易蒸留式
トラスコ品番761-2427
セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)
幅(mm)223
高さ(mm)450
奥行(mm)308
電源(V)100
能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する
冷媒の水分とオイルを取り除く:大型
オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵
高純度再生(99.9%)
R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応
R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業
使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。
フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。
新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生
アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。
帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます
冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.)
小型ながら蒸留方式並みの再生純度
軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。
新開発帯電分離技術
アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。
混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L
付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ
質量(kg)60
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨
方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式
冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA
適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番836-9083
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
質量(kg)2.59
寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375
容積内容積:1400cc
ねじ径(inch)フレア1/4オス
アズワン品番64-6753-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番364-0043
適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)200
内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40
冷媒(冷媒名標記)無記名
仕様内面パーカーライジング処理
トラスコ品番852-0990
質量(kg)27
ガスの種類FC3
センサーフロートセンサー付
ポート径(インチ)1/4
1本
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス
適合機種フロンクリーナ
容積(乾燥剤)262cm3
アズワン品番64-6748-94
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス
適合機種再生ユニット
色青
容積(乾燥剤)131cm3
アズワン品番64-6748-56
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:3/8フレアオスOUT:3/8フレアメス
適合機種テトラ
容積(乾燥剤)82cm3
アズワン品番64-6748-59
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオス
適合機種R350
容積(乾燥剤)492cm3
アズワン品番64-6748-60
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。
冷媒の簡易再生に。
R32冷媒対応
R410A冷媒対応
適合機種エコサイクルRC200
色ブルー
ねじ径IN:3/8"フレアオス、OUT:3/8"フレアメス
アズワン品番65-2353-66
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷