200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)17.3
肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)25
モーター(W)2500
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)75~360(65~350A)
モーター電圧(V)単相200
切断幅(mm)のこ刃:2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!。単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ
質量(kg)17.3
電源(V)単相200
消費電力(W)2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496
切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。
使用率(%)25
回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
1台
¥479,800
税込¥527,780
当日出荷
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAW超硬B165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35 ※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要
本体質量(kg)13.3
使用率(%)25
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2885
切断能力(Φmm)40~280
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
関連キーワード