21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 質量(kg)47.5 出力(kW)2.9(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9079 幅(mm)630 質量(kg)64 高さ(mm)557 奥行(mm)497
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9067 幅(mm)672 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)577
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9081 幅(mm)630 質量(kg)64 高さ(mm)557 奥行(mm)497
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番198-0624 幅(mm)672 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)577
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)66 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)4.0(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
649,800 税込714,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)92 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)5.5(エンジン) 騒音値(dB)64 吐出量(L/min)16 燃料タンク容量(L)10 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~200(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
699,800 税込769,780
当日出荷

軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40] モーター(W)200(100V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210 騒音値(dB)75 質量(kg)9 付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース トラスコ品番247-6479 電圧(V)100
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7 仕様冷水 付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番252-8029 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210 給水方式自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

HD0860 高圧洗浄機8/60 アサダ 動画あり
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売) 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

HD0860P 高圧洗浄機8/60P アサダ 動画あり
仕様洗管能力:~Φ75mm 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ 質量(kg)26 出力(kW)2.9(エンジン) 吐出量(L/min)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離) 能力(Φmm)110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)29.4 タイプ洗管仕様 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート マンホールの管内洗浄に最適。 ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。 タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール 質量(kg)196 出力(kW)7.0(エンジン) 吐出量(L/min)60 燃料タンク容量(L)6.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離) 能力(Φmm)500(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
1個
1,298,000 税込1,427,800
当日出荷

MP300 脈動テストポンプMP30 アサダ 動画あり
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。 電源(V)100 仕様脈動回数:24回/分 付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース トラスコ品番455-0595 質量(kg)13 出力(W)200 最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時) 騒音値(dB)- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240 吐出口径G1/4 口径(吸水)G1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7 アダプタサイズPT1/2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

HD1208GA 高圧洗浄機12/80G アサダ 動画あり
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)29 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン) 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)5.3 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
1個
479,800 税込527,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)