「回転式ドラム」の検索結果
10mケーブルのエントリーモデル登場
回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能
コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能
対角150°の広角カメラで管内をより明確に。
断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。
本体角度を自由に調整可能。
専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ
質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)
ケーブル長(m)10
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)90
保存方法SDカード(最大32GBまで対応)
連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2
外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)
適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)
ヘッド径(Φmm)カメラ:28
バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ
解像度320×240ピクセル
視野角150°(対角)
焦点距離(mm)50~600
保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF
充電時間(時間)約3
電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V
モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷