6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)圧力計
接続口1/4" ゲージ径(Φmm)外径:75 圧力表示4.0MPa
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750 運転時間(分)30
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152 アズワン品番67-8013-52
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92 アズワン品番67-8013-51
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)