8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケース トラスコ品番554-3995 セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース 材質アルミ、真鍮、樹脂 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152 アズワン品番67-8013-52
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92 アズワン品番67-8013-51
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
1式
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92 アズワン品番67-8013-55
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山) 常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1 破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
1セット
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)