1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA)3(出力最大:30A) タイプ降圧 電源(V)入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195 入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグ ブレーカー容量15A(入力側)
1台
72,980 税込80,278
当日出荷