商品豆知識
軽量・小型で持ち運びに便利。
エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。
見やすいΦ75mm圧力計。
安定性が良く、作業しやすいタンク形状。
タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。
耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)
トラスコ品番247-6444
セット内容圧力計、高圧ホース1m
質量(kg)3.3
タンク容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240
吐出口サイズPT1/4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]
材質(タンク)樹脂
吐出水量16mL/回
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]
モーター(W)200(100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210
騒音値(dB)75
質量(kg)9
付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース
トラスコ品番247-6479
電圧(V)100
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
関連キーワード