充電式真空ポンプ1.5CFM-BCアサダ3日以内出荷
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。
国内最長のバッテリ寿命。
18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。
電池容量が無くなればブザーでお知らせ。
金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。
バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。
逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)