19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。 付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ トラスコ品番252-8509 質量(kg)10.2 適合ワイヤ径(Φmm)810 能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプクイックカプラ
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)- 発熱量(kcal/h)- 燃焼時間(分)- トラスコ品番376-0405
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番367-9586 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
8,498 税込9,348
当日出荷

プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。 付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP 能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2" 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動 付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg)2.9 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番376-0286 質量(g)590 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
73,980 税込81,378
当日出荷

広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース 電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V) ケーブル長(m)20 外径(Φmm)カメラヘッド:28 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350 外部出力USB・AV 記録媒体SDカード(最大32GBまで対応) 適合管径(Φmm)40~100 視野角150 焦点距離(mm)50~600 保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素) アズワン品番64-6752-81 モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用。バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る。電源事情に左右されることが無い。1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回。国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管 付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ 質量(kg)13.4(バッテリ含む) 安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行) バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah 曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU 曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度195 1充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に 付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース 寸法(mm)400×600×365 質量(kg)17 ケーブル長(m)30 外径(Φmm)40(ヘッド) 寸法(Φmm)100~300(曲管通過) 最小曲げ半径(mm)150 記録媒体SDカード(最大32GB) 適合管径(Φmm)50~300 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 焦点距離(mm)55~∞ 保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVI モニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
1個
1,898,000 税込2,087,800
当日出荷

TH2830 クリアスコープ2830HD-X アサダ 動画あり
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ 質量(kg)10.3 電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430 外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい) 充電時間約4時間 視野角165°(対角) ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m 保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応) 液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル 使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。) ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28 適合範囲(cm)焦点:5~ 通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
469,800 税込516,780
当日出荷

目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備
材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース 質量(kg)4.5 適合管軟質銅管 アズワン品番64-6748-23 曲げ能力1/4"~7/8" 曲げ角度(°)~90
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。
仕様手動、正 付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース 質量(kg)3.2 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8) 適合管軟質銅管 曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

TH2810 クリアスコープ2810 アサダ 動画あり
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ 質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む) ケーブル長(m)10 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)90 保存方法SDカード(最大32GBまで対応) 連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2 外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用) ヘッド径(Φmm)カメラ:28 バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ 解像度320×240ピクセル 視野角150°(対角) 焦点距離(mm)50~600 保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF 充電時間(時間)約3 電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1箱
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)