5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。 付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP 能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2" 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)- 発熱量(kcal/h)- 燃焼時間(分)- トラスコ品番376-0405
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番367-9586 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
8,498 税込9,348
当日出荷

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番376-0286 質量(g)590 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
73,980 税込81,378
当日出荷